그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 자동 배수 밸브 |
조정 가능한 드레인 사이클 | 1 분. ~ 14 일 |
암페어 AC | 0.83 |
본체 재질 | 무연 황동 |
배 수율 | 12.8 갤런 / 사이클 |
배수 크기 | 1.25 " |
Hz | 60 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
작동 온도 범위 | 화씨 35도 ~ 165도 |
전반적인 깊이 | 3.75 " |
전체 높이 | 6 51 / 64 " |
전체 폭 | 5" |
파이프 크기 | 1-1 / 4 인치 NPT |
퍼지 시간 | 7 초. |
UPC | 649848058837 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.