그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세척 병 |
병 재료 | LDPE |
캡 컬러 | 파란색 |
캡 재질 | 폴리 프로필렌 |
생산 능력 | 250mL |
색상 | 투명한 |
지름 | 2 1 / 3 " |
높이 | 8.125 " |
각인 | (1) 이소프로판올, (1) 다국어 |
입 | 넓은 |
불투명 | 투명한 |
분출 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3923300010 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506995-0003 | 250mL | 2 1 / 3 " | 8.125 " | 5 | ₩ 98,822 | ||
506995-0004 | 500mL | 3" | 9" | 5 | ₩ 101,937 | ||
506485-0001 | 250mL | 2 1 / 3 " | 8.125 " | 5 | ₩ 93,187 | ||
506485-0002 | 250mL | 2 1 / 3 " | 8.125 " | 5 | ₩ 89,897 | ||
506485-0004 | 250mL | 2 1 / 3 " | 8.125 " | 5 | ₩ 95,952 | ||
506495-0001 | 500mL | 3" | 9" | 5 | ₩ 95,182 | ||
506495-0002 | 500mL | 3" | 9" | 5 | ₩ 97,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.