그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대형 깔때기 |
생산 능력 | 100mm |
색상 | 투명한 |
깔때기 재료 | 폴리 프로 일렌 |
퍼널 최대 OD | 4.16 " |
퍼널 상단 ID | 3.9 " |
전체 높이 | 3.75 " |
줄기 OD | 0.9 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 전체 높이 | 줄기 OD | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
342555-0065 | 65mm | 2.75 " | 0.63 " | 10 | ₩ 98,525 | ||
342555-0150 | 150mm | 5.125 " | 1.22 " | 5 | ₩ 101,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.