항목 | 세척 병 |
병 재료 | LDPE |
캡 컬러 | 자연의 |
캡 재질 | 폴리 프로필렌 |
생산 능력 | 250mL |
색상 | 투명한 |
지름 | 2 1 / 3 " |
높이 | 5 13 / 20 " |
입 | 폭이 좁은 |
불투명 | 투명한 |
분출 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224115 | 500mL | 2 5 / 9 " | 7.125 " | 4 | ₩ 76,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.