그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 졸업 된 병 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 호박색 |
본체 재질 | 고밀도 폴리에틸렌 |
생산 능력 | 2,000mL |
마감 색상 | 백 |
폐쇄 재료 | 고밀도 폴리에틸렌 |
졸업 범위 | 100 ~ 2000mL |
졸업 세분 | 50ml |
높이 | 9.75 " |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 80mm |
셰이프 | 사각형. |
UPC | 094706705512 |
폭 | 3 3 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.