항목 | 유리 섬유 튜브 스톡 |
색상 | 짙은 회색 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 10ft. |
길이 허용차 | +/- 0.125 " |
자재 | 이소프 탈릭 폴리 에스테르 난연성 수지 (ISOFR) |
최대 온도 | 150도 F |
최소 온도 평가 | -100도 F |
외부 Dia. | 1" |
외부 Dia. 공차 | +/- 0.020 " |
인장 강도 | 30,000의 PSI |
벽 두께 | 1 / 8 " |
벽 두께 공차 | +/- 0.019 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3917290090 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 길이 허용차 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870980 | 3 / 4 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1" | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | ₩ 50,190 | |
870990 | 1.25 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1.5 " | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | ₩ 110,740 | |
871000 | 1.5 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 2" | +/- 0.040 " | 1 / 4 " | ₩ 227,220 | |
871020 | 1.25 " | 10ft. | +/- 0.125 " | 1.5 " | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | ₩ 229,775 | RFQ
|
871030 | 1.5 " | 10ft. | +/- 0.125 " | 2" | +/- 0.040 " | 1 / 4 " | ₩ 471,817 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.