그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 커넥터 |
호스 연결 | (M) NPT x (M) NPT |
입구 | 1 / 4 "NPT |
길이 | 2.5 " |
자재 | 알류미늄 |
콘센트 | 1 / 4 "NPT |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8424909080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 연결 | 입구 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
95461 | (M) NPT x (F) NPT | 3 / 8 "NPT | 3 / 8 " | ₩ 170,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.