항목 | 도구 포스트 그라인더 |
공기 압력 | 90 PSIG |
벨트 SFPM | 2500 ~ 10,500 |
벨트 크기 | 2 "X 48" |
높이 | 18 " |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
길이 | 19 " |
상 | 3 |
소음 수준 | 73 개 (A) |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 50.85 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8465930090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.