항목 | 하강 기류 테이블 |
암페어 AC | 7.0A / 시간 |
필터 등급 | 1 미크론 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 60 " |
전체 높이 | 36 " |
전체 폭 | 33 " |
상 | 1 |
소음 수준 | 72 dB |
작업대 사이즈 | 33 "X 60" |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 128.25 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64205 | 7.0A / 시간 | 41 " | 33 " | 1 | 230 | ₩ 10,081,015 | ||
63208 | 2.0A / 시간 | 41 " | 33 " | 3 | 460 | ₩ 10,479,332 | ||
64201 | 13.0A / 시간 | 41 " | 33 " | 1 | 115 | ₩ 9,918,772 | ||
64208 | 4.0A / 시간 | 41 " | 33 " | 3 | 230 | ₩ 10,479,332 | ||
63209 | 2.0A / 시간 | 60 " | 33 " | 3 | 460 | ₩ 10,672,252 | ||
64209 | 4.0A / 시간 | 60 " | 33 " | 3 | 230 | ₩ 10,742,725 | ||
64207 | 7.0A / 시간 | 72 " | 36 " | 1 | 230 | ₩ 10,854,007 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.