그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 7.0 |
CFM @ 완전 부하 | 28.0 |
콜레트 | 1 / 4 " |
배출 | 앞 |
자유 속도 | 20,000 RPM |
그라인더 유형 | 직각 |
손잡이 재질 | 합성물 |
HP | 0.5 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 배출 | 자유 속도 | HP | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52212 | 7.0 | 28.0 | 앞 | 20,000 RPM | 0.5 | 1 / 4 " | 6" | ₩ 977,585 | ||
52290 | 9.0 | 36.0 | 앞 | 20,000 RPM | 0.7 | 3 / 8 " | 5.125 " | ₩ 1,087,537 | ||
54343 | 9.5 | 38.0 | 후방 | 12,000 RPM | 0.7 | 1 / 4 " | 7.875 " | ₩ 1,491,472 | ||
54359 | 10.25 | 41.0 | 후방 | 18,000 RPM | 0.7 | 1 / 4 " | 7.875 " | ₩ 1,437,555 | ||
54363 | 10.25 | 41.0 | 후방 | 18,000 RPM | 0.7 | 1 / 4 " | 11.25 " | ₩ 1,806,122 | ||
46000 | 6.25 | 25.0 | 후방 | 12,000 RPM | 0.4 | 1 / 4 " | 8" | ₩ 1,337,227 | ||
46001 | 6.25 | 25.0 | 후방 | 15,000 RPM | 0.4 | 1 / 4 " | 8" | ₩ 1,364,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.