그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 5.75 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 23.0 |
콜레트 | 1 / 4 " |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 25,000 RPM |
그라인더 유형 | 직진 |
손잡이 재질 | 고무 그립과 합성 |
HP | 0.4 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 8" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최소 호스 사이즈 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 전체 길이 | CFM @ 완전 부하 | 배출 | 자유 속도 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48360 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 6 13 / 32 " | 23.0 | 후방 | 20,000 RPM | 고무 그립과 합성 | ₩ 720,387 | ||
48327 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 6.5 " | 23.0 | 후방 | 30,000 RPM | 고무 그립과 합성 | ₩ 771,575 | ||
48355 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 8" | 23.0 | 후방 | 35,000 RPM | 고무 그립과 합성 | ₩ 732,882 | ||
47202 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 9 13 / 16 " | 23.0 | 후방 | 5000 RPM | 고무 그립과 합성 | ₩ 1,363,827 | ||
52258 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 8.5 | 6" | 34.0 | 앞 | 20,000 RPM | 합성물 | ₩ 962,640 | ||
52667 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 9.75 | 10 " | 39.0 | 후방 | 15,000 RPM | 합성물 | ₩ 1,033,147 | ||
52669 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 11.0 | 10 " | 44.0 | 후방 | 20,000 RPM | 합성물 | ₩ 1,083,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.