DYNA-LIFT 4M-D1C-20-H 캐스터가 있는 유압 리프트 키트 4 포스트 Mnl 1500lb
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 리프트 키트 |
조정 범위 | 20 " |
실린더 재질 | 알루미늄 |
정격 하중 | 1500의 파운드 |
실장 형 | 레트로 핏 |
실린더 수 | 4 |
나사 크기 | 1/4 "20 |
행정 | 20 " |
튜브 길이 | 96 "-96"-60 "-60" |
타입 | 작업대 액세서리 |
선박 중량 (kg) | 25.4 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
모델 | 조정 범위 | 정격 하중 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4M-D1A-06-S | 6" | 1000의 파운드 | 6" | ₩ 1,441,895 | |
4M-D1A-08-S | 8" | 1000의 파운드 | 8" | ₩ 1,547,997 | |
4M-D1A-10-S | 10 " | 1000의 파운드 | 10 " | ₩ 1,551,672 | |
4M-D1A-12-S | 12 " | 1000의 파운드 | 12 " | ₩ 1,566,320 | |
4M-D1A-16-S | 16 " | 1000의 파운드 | 16 " | ₩ 1,650,477 | |
4E-D1A-06-S | 6" | 1000의 파운드 | 6" | ₩ 2,001,807 | |
4E-D1A-08-S | 8" | 1000의 파운드 | 8" | ₩ 2,107,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.