항목 | 라벨 프린터 |
배터리 크기 | AA 및 충전식 |
디스플레이 | (2) 레이블 텍스트 줄 (1.5 x 2.75 ") |
글꼴 크기 | 7 |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 인쇄 라인 | 4 |
전체 높이 | 3 15 / 16 " |
전체 길이 | 11 15 / 32 " |
전체 폭 | 7 9 / 16 " |
프린트 헤드 | 열전달 |
UPC | 071701056498 |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8472909080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 배터리 크기 | 색상 | 디스플레이 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhino 4200 | (6) AA 또는 LI 충전식 | 노란색 | 백라이트 LCD | 비닐 / 나일론 / 폴리 에스테르 | 2.5 " | 7" | 5" | ₩ 262,097 | ||
1755120 | - | 검정 | - | - | 5 1 / 3 " | - | 7" | ₩ 892,605 | ||
1790417 | 충전식 | - | (1) 라인, (14) 문자 | - | 3 2 / 7 " | - | 6.5 " | ₩ 602,647 | ||
1738345 | (6) AA (별매) | 검정 | (2) 라인 | 플라스틱 | 2.5 " | 6.5 " | 6" | ₩ 119,315 | ||
Rhino 5200 | (6) 금주 | 노란색 | (2) 라인 | 비닐 / 나일론 / 폴리 에스테르 | 3.5 " | 11.25 " | 6.125 " | ₩ 377,667 | ||
1752265 | - | 블랙 / 실버 | - | 플라스틱 | 6" | 10 15 / 16 " | 5 15 / 16 " | - | RFQ
| |
1752266 | - | 블랙 / 실버 | - | 플라스틱 | 8.375 " | 11.375 " | 5.5 " | ₩ 620,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.