그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라벨 프린터 |
색상 | 검정 |
맥스. 인쇄 라인 | 4 |
전체 높이 | 5 1 / 3 " |
전체 폭 | 7" |
프린트 헤드 | 직접 열 |
전압 | 100에서 240 VAC로 |
선박 중량 (kg) | 2.18 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 8472909080 |
원산지 | CN |
A. 이 프린터는 코어 직경이 1인치인 라벨 롤을 수용하도록 설계되었습니다.
A. 주요 요소에는 라벨 호환성, 인쇄 해상도, 인쇄 속도 및 사용 용이성이 포함되어 특정 라벨링 요구 사항을 충족합니다.
A. 이 라벨 프린터는 분당 53개의 라벨을 인쇄하는 속도를 제공하므로 라벨링 작업을 효율적으로 처리할 수 있습니다.
A. 아니요. 잉크나 토너가 필요하지 않습니다. 이 제품은 열전사 라벨 용지 영역을 선택적으로 가열하여 이미지와 텍스트를 만드는 열전사 인쇄 기술을 사용합니다.
프로덕트 | 모델 | 배터리 크기 | 색상 | 디스플레이 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhino 4200 | (6) AA 또는 LI 충전식 | 노란색 | 백라이트 LCD | 비닐 / 나일론 / 폴리 에스테르 | 2.5 " | 7" | 5" | ₩ 268,607 | ||
1790417 | 충전식 | - | (1) 라인, (14) 문자 | - | 3 2 / 7 " | - | 6.5 " | ₩ 709,555 | ||
1738345 | (6) AA (별매) | 검정 | (2) 라인 | 플라스틱 | 2.5 " | 6.5 " | 6" | ₩ 133,017 | ||
Rhino 5200 | (6) 금주 | 노란색 | (2) 라인 | 비닐 / 나일론 / 폴리 에스테르 | 3.5 " | 11.25 " | 6.125 " | ₩ 417,585 | ||
1752265 | - | 블랙 / 실버 | - | 플라스틱 | 6" | 10 15 / 16 " | 5 15 / 16 " | - | RFQ
| |
1752266 | - | 블랙 / 실버 | - | 플라스틱 | 8.375 " | 11.375 " | 5.5 " | ₩ 620,882 | ||
1752267 | - | 블랙 / 실버 | - | 플라스틱 | 8.375 " | 11.375 " | 5.5 " | ₩ 652,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.