그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표면 온도 프로브 |
정확성 | -/+ 2도 @ 25도 씨 |
케이블 길이 | 5 피트 |
캡 재질 | PVC |
인클로저 등급 | IP 67 |
작동 온도 범위 | -58도 221도까지 NS |
프로브 커넥터 | 나선 |
프로브 Dia. | 1 / 4 " |
프로브 길이 | 1" |
보호 | IP67(NEMA 6) |
평균응답시간 | 15초 공기 중에 |
센서 유형 | PTC |
온도 측정 요소 | 양의 온도 계수 서미스터 |
공기 또는 표면 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8533408070 |
원산지 | ES |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.