그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 트랜스미터 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPS |
습도 정확도 | -/+ 2% |
실장 형 | 표면 |
산출 | 4 ~ 20mA |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 10 ~ 35V DC |
프로세스 연결 | 1/2 "NPS |
상대 습도 범위 | 0 % RH까지 100 |
평균응답시간 | 1.6초 전형적인 |
RTD 온도 센서 정확도 | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 |
온도 정확성 | -/+ 1% |
온도 한계 (Deg. F) | -40도 185도까지 NS |
서미스터 온도 센서 정확도 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
원산지 | BR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.