그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 임펠러가있는 창 시야 유량 표시기 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 유형 | FNPT |
깊이 | 2 3 / 4 " |
높이 | 2 4 / 7 " |
임펠러 재질 | ABS |
길이 | 4" |
렌즈 재질 | 강화 유리 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
창 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 2 3 / 4 " |
전체 높이 | 2 4 / 7 " |
전체 길이 | 4" |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | dwyer-instruments-sfi-100-1-2.pdf |
씰 재질 | Buna-N 및 섬유 |
시력 Dia. | 2 1 / 32 " |
온도 한계 (Deg. F) | 200도 에프 |
온도. 범위 | 200도 에프 |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 9026107000 |
원산지 | US |
A. 사이트 흐름 표시기는 파이프 길이의 유체 흐름을 모니터링하는 데 사용됩니다. 다른 한편으로, 유량을 측정하는 것 외에도 유량 트랜스미터는 유량을 제어하고 모니터링하는 데에도 도움이 됩니다.
A. 오일 사이트 글라스(OSG)는 오일 저장소의 가장 낮은 위치, 일반적으로 드레인 포트에 설치하는 것이 좋습니다. 수질 오염은 OSG로 이동하여 시스템에서 제거될 수 있고 좋은 등급의 오일에서 분리됩니다.
A. 수신기의 다운스트림 사이트 글라스에서 시스템에 무거운 부하가 있을 때 일부 냉동 시스템을 시작하는 동안 버블링 및 깜박임이 발생할 수 있습니다. 이 버블링은 수신기의 출력 튜브 입구에서 압력 강하로 인해 발생합니다. 부하가 급격히 증가하면 버블링이 발생할 수도 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 깊이 | 높이 | 임펠러 재질 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFI-100-1 / 2 | 브론즈 | 2 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 4" | 1 / 2 " | ₩ 508,672 | ||
SFI-100-3 / 4 | 브론즈 | 2 1 / 4 " | 2 4 / 7 " | ABS | 4" | 3 / 4 " | ₩ 531,142 | ||
SFI-100-1 | 브론즈 | 2 4 / 7 " | 2 5 / 8 " | ABS | 4 3 / 8 " | 1" | ₩ 701,522 | ||
SFI-100-1-1 / 2 | 브론즈 | 3 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 5 11 / 16 " | 1 1 / 2 " | ₩ 1,008,385 | ||
SFI-100-2 | 브론즈 | 3 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 5 11 / 16 " | 2" | ₩ 1,107,400 | ||
SFI-300-2 | 브론즈 | 3 2 / 3 " | 4" | ABS | 5 11 / 16 " | 2" | ₩ 1,600,130 | ||
SFI-300SS-1 | 스테인리스 강 | 3 1 / 8 " | 2 4 / 7 " | 스테인리스 강 | 4 3 / 8 " | 1" | ₩ 1,204,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.