그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 임펠러가있는 창 시야 유량 표시기 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 유형 | FNPT |
깊이 | 2 4 / 7 " |
높이 | 2 5 / 8 " |
임펠러 재질 | ABS |
길이 | 4 3 / 8 " |
렌즈 재질 | 강화 유리 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
창 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 2 4 / 7 " |
전체 높이 | 2 5 / 8 " |
전체 길이 | 4 3 / 8 " |
파이프 크기 | 1" |
제품 데이터 시트 | dwyer-instruments-sfi-100-1.pdf |
씰 재질 | Buna-N 및 섬유 |
시력 Dia. | 2 1 / 32 " |
온도 한계 (Deg. F) | 200도 에프 |
온도. 범위 | 200도 에프 |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 깊이 | 높이 | 임펠러 재질 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFI-100-1 / 2 | 브론즈 | 2 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 4" | 1 / 2 " | ₩ 508,672 | ||
SFI-100-3 / 4 | 브론즈 | 2 1 / 4 " | 2 4 / 7 " | ABS | 4" | 3 / 4 " | ₩ 531,142 | ||
SFI-100-1-1 / 2 | 브론즈 | 3 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 5 11 / 16 " | 1 1 / 2 " | ₩ 1,008,385 | ||
SFI-100-2 | 브론즈 | 3 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 5 11 / 16 " | 2" | ₩ 1,107,400 | ||
SFI-300-1 / 2 | 브론즈 | 2 3 / 4 " | 2 4 / 7 " | ABS | 4" | 1 / 2 " | ₩ 723,782 | ||
SFI-300-2 | 브론즈 | 3 2 / 3 " | 4" | ABS | 5 11 / 16 " | 2" | ₩ 1,600,130 | ||
SFI-300SS-1 | 스테인리스 강 | 3 1 / 8 " | 2 4 / 7 " | 스테인리스 강 | 4 3 / 8 " | 1" | ₩ 1,204,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.