그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패들 레벨 스위치 |
연결 크기 | 1 1/4", 3/4" |
연결 유형 | FNPT |
전기 등급 | 5A @ 250V AC, 3A @ 30V DC |
인클로저 마감 | 파우더 코팅 |
인클로저 재질 | 알류미늄 |
인클로저 등급 | NEMA 4 |
외함 유형 | 방폭 |
IP 등급 | IP 66 |
최대. 압력 | 11.6의 PSI |
장착 방향 | 측면 또는 상단 장착 |
전원 필수 | 115V 교류 |
프로브 길이 | 5 1 / 4 " |
스위치 유형 | SPDT 마이크로 스위치 |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.