그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제너 배리어 |
정확성 | -/+ 2uA |
LED 색상 | 그린 파워 표시 |
부하 저항 | 0 ~ 500 옴 |
온도 운영. | -4도 140도까지 NS |
전원 요구 사항 | 20 ~ 35V DC |
상대 습도 범위 | 5~95% 상대습도. |
안전 영역 출력 | 4 ~ 20 mA |
안전 등급 | 28uV, 300옴, 93mA |
보관 온도. 범위 | -40도 176도까지 NS |
터미널 | 최대 2.5제곱밀리미터 |
송신기 전압 | 16.2옴 부하에서 20V @ 250mA, 11.0옴 부하에서 20V @ 500mA |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.