그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 금속 평균 유량 센서 |
정확성 | -/+ 2% 풀 스케일 |
연결 내경 | 3/16 인치, 1/4 인치 |
연결 유형 | 듀얼 바드 |
개스킷 최대 온도 | -31도 230도까지 NS |
학년 | AA6063 등급 |
최대 설계 흐름 | 12000FPM |
최대 온도 | 400도 에프 |
최소 설계 흐름 | 400FPM |
프로브 길이 | 18 " |
UPC | 094700963826 |
물에 젖은 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.