그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차압 변환기 |
정확성 | 0.5% @ 77도 에프 |
케이블 유형 | M 12 |
연결 크기 | 1 / 8 " |
연결 유형 | NPT |
표시 자리 | 4 자릿수 |
디스플레이 높이 | 3 / 5 " |
유형 표시 | LCD |
전기 연결 | 4 핀 커넥터 |
전기 연결 유형 | 4 핀 커넥터 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
주택 자재 | 알루미늄, 유리 |
IP 등급 | IP 66 |
장착 방향 | 수직면 |
작동 범위 | 0 ~ -/+ 0.25" 화장실 |
출력 신호 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 10 ~ 35V DC |
평균응답시간 | 250 밀리 초 |
온도. 범위 | 32도 140도까지 에프 |
열 효과 | -/+ 0.020% @ 77° 에프 |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.