그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LCD가있는 압력 트랜스미터 |
정확성 | -/+ 1% 풀 스케일 |
연결 크기 | 1 / 8 " |
연결 유형 | 가시 돋친 |
루프 저항 | 0 ~ 1250 옴 |
작동 범위 | 0 ~ 3" wc |
출력 암페어 | 4 ~ 20mA |
전원 필수 | 10 ~ 35V DC |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.