그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차압 게이지 |
정확성 | -/+ 2% |
주변 온도. 범위 | 32도 122도까지 에프 |
케이스 색상 | 라이트 그레이 |
케이스 재질 | 유리로 채워진 플라스틱 |
연결 위치 | 뒤 |
다이얼 크기 | 5" |
표시 자리 | 4 자릿수 |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | wc, FPM, m/s, CFM, 시간당 입방 미터 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
맥스 흐름 | 5 mA |
에서 제공 | 9V 배터리 또는 9~24V DC |
압력 범위 | 0 ~ 1" wc |
분해능 | 선택한 디스플레이 단위에 따라 다름 |
소켓 재질 | 유리로 채워진 플라스틱 |
온도. 범위 | 0도 140도까지 에프 |
튜브 내부 직경. | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.71 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 9026806000 |
원산지 | US |
모델 | 정확성 | 디스플레이 유닛 | 압력 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DM-1102 | -/+ 2% | 단위 wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % 풀 스케일 | 0 ~ 0.25" wc | 0.001" 화장실 | ₩ 496,457 | |
DM-1103 | -/+ 2% | 단위 wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % 풀 스케일 | 0 ~ 0.5" wc | 0.001" 화장실 | ₩ 426,790 | |
DM-1104 | -/+ 2% | 단위 wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % 풀 스케일 | 0 ~ 1" wc | 0.001" 화장실 | ₩ 412,825 | |
DM-1105 | -/+ 1% | 단위 wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % 풀 스케일 | 0 ~ 2" wc | 0.001" 화장실 | ₩ 406,332 | |
DM-1107 | -/+ 1% | wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % 풀 스케일 | 0 ~ 5" wc | 0.002" 화장실 | ₩ 426,790 | |
DM-1108 | -/+ 1% | wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % 풀 스케일 | 0 ~ 10" wc | 0.010" 화장실 | ₩ 409,605 | |
DM-1109 | -/+ 1% | wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % 풀 스케일 | 0 ~ 15" wc | 0.010" 화장실 | ₩ 413,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.