DWYER INSTRUMENTS DH3-017 디지털 패널 미터, 5~0~5인치 WC 입력 범위
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | -/+ 0.5% |
케이블 길이 | 18 " |
연결 크기 | 1 / 8 " |
연결 유형 | FNPT |
커넥터 타입 | 압축 피팅 |
깊이 | 3 1 / 8 " |
표시 자리 | 4 자릿수 |
디스플레이 높이 | 2 / 5 " |
디스플레이 스팬 | 9999 |
유형 표시 | LCD |
전기 등급 | 1A @ 30V AC/DC |
맞다 | 4 3/4" 라운드 컷아웃 |
장착 방향 | 수직선 |
실장 형 | 프론트 링 |
핀 수 | 15 |
산출 | 4 ~ 20 mA |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 12~28V DC, 12~28V AC |
압력 범위 | 5 ~ 0 ~ 5" wc |
릴레이 | SPDT 2 개 |
평균응답시간 | 250 밀리 초 |
크기 | 4 3 / 4 "X 2 21 / 32" |
온도. 범위 | 32도 140도까지 에프 |
타입 | 압력 |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 9032896050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.