플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DWYER INSTRUMENTS DH-017 디지털 패널 미터, 10~0~10인치 WC 입력 범위 | AC2CCQ 2HLN2

DWYER INSTRUMENTS DH-017 디지털 패널 미터, 10~0~10인치 WC 입력 범위

재고 있음 있음
항목: AC2CCQ 모델: DH-017교차 참조: 2HLN2

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,243,182 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디지털 패널 미터
정확성-/+ 0.5%
깊이4 1 / 2 "
방향양방향
표시 자리4 자릿수
디스플레이 스팬9999
유형 표시LCD
전기 등급8A @ 240V AC
맞다1.772 "X 3.62"
패널 컷 아웃에 적합1.772 "X 3.62"
튜브 크기1 / 8 "X 1 / 4"
주택 자재ABS
인터페이스RS-485
장착 방향수평
실장 형클립
NEMA 평가4X
산출4 ~ 20 mA
출력 전류4 ~ 20 mA
전원 필수100~240V AC, 132~240V DC
압력 범위10 ~ 0 ~ 10" wc
릴레이SPDT 2 개
평균응답시간250 밀리 초
온도. 범위32도 140도까지 에프
타입압력

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.5
선박 높이 (cm)20.07
선박 길이 (cm)13.46
선박 폭 (cm)13.21
HS 코드9032896050
원산지US

제품 변형

프로덕트모델압력 범위범위 유형온도. 범위타입가격
DWYER INSTRUMENTS DH-002 디지털 패널 미터. 4.5인치 깊이 | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 ~ 2 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,483,107
DWYER INSTRUMENTS DH-004 디지털 패널 미터, 0~1인치 WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 ~ 2 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,483,107
DWYER INSTRUMENTS DH-006 디지털 패널 미터, 0~5.0인치 WC 입력 범위 | AC2CCF2HLL2 DH-0060 ~ 5 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,243,182
DWYER INSTRUMENTS DH-007 디지털 패널 미터, 0~10.0인치 WC 입력 범위 | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 ~ 5 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,243,182
DWYER INSTRUMENTS DH-008 디지털 패널 미터, 0~25인치 WC 입력 범위 | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 ~ 5 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,243,182
DWYER INSTRUMENTS DH-009 디지털 패널 미터, 0~50인치 WC 입력 범위 | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 ~ 5 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,243,182
DWYER INSTRUMENTS DH-010 디지털 패널 미터, 0~100인치 WC 입력 범위 | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 ~ 9 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,243,182

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-017 디지털 패널 미터, 10~0~10인치 WC 입력 범위
₩ 1,243,182 /단위