그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프로세스 출력이있는 다이얼 온도계 |
정확성 | -/+ 1% |
케이스 | 밀폐 봉인 |
케이스 유형 | 밀폐 봉인 |
연결 위치 | 조절할 수 있는 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPT |
다이얼 크기 | 5" |
학년 | 학년 304 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
렌즈 재질 | 유리 |
루프 저항 | 1045 옴 |
출력 신호 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 10 ~ 33V DC |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 6" |
온도. 범위 | -40도 160도까지 NS |
UPC | 094700943705 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 1.32 |
선박 높이 (cm) | 42.67 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
모델 | 다이얼 크기 | 분해능 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTO32541 | 3" | 2도 에프 | 2 1 / 2 " | -40도 160도까지 NS | ₩ 3,456,880 | |
BTO32551 | 3" | 2도 에프 | 2 1 / 2 " | 0도 250도까지 에프 | ₩ 3,456,880 | |
BTO32571 | 3" | 5도 에프 | 2 1 / 2 " | 50도 550도까지 에프 | ₩ 3,456,880 | |
BTO34041 | 3" | - | 4" | -40도 160도까지 NS | - | RFQ
|
BTO34051 | 3" | 2도 에프 | 4" | 0도 250도까지 에프 | ₩ 3,456,880 | |
BTO34071 | 3" | 5도 에프 | 4" | 50도 550도까지 에프 | ₩ 1,220,590 | |
BTO36041 | 3" | - | 6" | -40도 160도까지 NS | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.