송신기 출력이 있는 DWYER INSTRUMENTS BTO 시리즈 바이메탈 온도계
필터
정확도 : -/+ 1% , 주변 온도. 범위: -58도 185도까지 NS , 케이스 유형: 밀폐 봉인 , 연결 위치: 조절할 수 있는 , 연결 크기: 1 / 2 " , 연결 타입: NPT , 인클로저 등급: 네마 4X , 등급: 학년 304 , 하우징 재질: 스테인리스 강 , IP 등급: IP 66 , 렌즈 재질: 유리 , 루프 저항: 1045 옴 , 출력 신호: 4 ~ 20 mA , 필요한 전력: 10 ~ 33V DC , 감지 요소: 바이메탈 , 줄기 Dia.: 1 / 4 " , 습식 재료: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 다이얼 크기 | 분해능 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BTO32551 | 3" | 2 ° F | 2 1 / 2 " | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 3,456,879 | |
A | BTO36041 | 3" | - | 6" | -40° ~ 160°F | - | RFQ
|
A | BTO34051 | 3" | 2 ° F | 4" | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 3,456,879 | |
A | BTO32541 | 3" | 2 ° F | 2 1 / 2 " | -40° ~ 160°F | ₩ 3,456,879 | |
A | BTO31241 | 3" | - | 12 " | -40° ~ 160°F | ₩ 1,220,590 | |
A | BTO39071 | 3" | 5 ° F | 9" | 50 ° ~ 550 ° F | - | RFQ
|
A | BTO39051 | 3" | 2 ° F | 9" | 0 ° ~ 250 ° F | - | RFQ
|
A | BTO39041 | 3" | - | 9" | -40° ~ 160°F | - | RFQ
|
A | BTO36071 | 3" | 5 ° F | 6" | 50 ° ~ 550 ° F | ₩ 3,456,879 | |
A | BTO32571 | 3" | 5 ° F | 2 1 / 2 " | 50 ° ~ 550 ° F | ₩ 3,456,879 | |
A | BTO36051 | 3" | 2 ° F | 6" | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 3,456,879 | |
A | BTO34071 | 3" | 5 ° F | 4" | 50 ° ~ 550 ° F | ₩ 1,220,590 | |
A | BTO31251 | 3" | 2 ° F | 12 " | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 3,456,879 | |
A | BTO34041 | 3" | - | 4" | -40° ~ 160°F | - | RFQ
|
A | BTO31271 | 3" | 5 ° F | 12 " | 50 ° ~ 550 ° F | ₩ 3,456,879 | |
A | BTO56041 | 5" | - | 6" | -40° ~ 160°F | ₩ 1,439,620 | |
A | BTO54071 | 5" | 5 ° F | 4" | 50 ° ~ 550 ° F | ₩ 3,988,704 | |
A | BTO54041 | 5" | 2 ° F | 4" | -40° ~ 160°F | ₩ 3,988,704 | |
A | BTO52571 | 5" | 5 ° F | 2 1 / 2 " | 50 ° ~ 550 ° F | ₩ 3,988,704 | |
A | BTO51241 | 5" | - | 12 " | -40° ~ 160°F | ₩ 1,439,620 | |
A | BTO52551 | 5" | 2 ° F | 2 1 / 2 " | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 1,439,620 | |
A | BTO54051 | 5" | 2 ° F | 4" | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 1,439,620 | |
A | BTO56051 | 5" | 2 ° F | 6" | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 3,988,704 | |
A | BTO59051 | 5" | 2 ° F | 9" | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 3,988,704 | |
A | BTO51251 | 5" | 2 ° F | 12 " | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 3,988,704 | |
A | BTO56071 | 5" | 5 ° F | 6" | 50 ° ~ 550 ° F | ₩ 3,988,704 | |
A | BTO59041 | 5" | - | 9" | -40° ~ 160°F | - | RFQ
|
A | BTO59071 | 5" | 5 ° F | 9" | 50 ° ~ 550 ° F | ₩ 3,988,704 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 해머
- 플라스크
- 연소 분석기
- 다이얼 표시기
- 자동차 미니 회로 차단기
- 에어호스
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 저울 및 저울 액세서리
- 리프팅 하드웨어
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- BRADY 안전 검사 태그, 장비 ID___ 위치 ___ 날짜
- SIEMENS SMD 시리즈 3 극 회로 차단기
- GENERAL ELECTRIC FC 프레임 회로 차단기
- DIXON API로드 / 언로드 밸브
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 헐크 컨테이너용 디바이더
- HELICOIL 미터법 거친 기준 게이지, 5H
- COOPER B-LINE 유형 1 빠른 연결 힌지 커버는 와이어 웨이 티 피팅에 배치
- APOLLO VALVES 161S 시리즈 청동 디스크 솔더 스윙 체크
- GREENLEE 육각 키 세트
- HOWARD LEIGHT 어댑터