그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 트랜스미터 |
전기 연결 | 터미널 보드 |
임피던스 | 700옴 @ 24V DC |
실장 형 | 표면 |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 10 ~ 32V DC |
평균응답시간 | 2msec.ec. |
센서 유형 | K 형 열전대 |
온도 정확성 | -/+ 0.1% 풀 스케일 |
온도. 범위 | 32도 392도까지 에프 |
송신기 유형 | 2 와이어 |
UPC | 094704501413 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | GB |
모델 | 평균응답시간 | 센서 유형 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
651A-10 | 200 밀리 초 | PT100 RTD | -/+ 판독값의 0.2% | 32도 212도까지 에프 | ₩ 480,690 | |
651A-20 | 200 밀리 초 | PT100 RTD | -/+ 판독값의 0.2% | 32도 392도까지 에프 | ₩ 455,490 | |
651A-40 | 200 밀리 초 | PT100 RTD | -/+ 판독값의 0.2% | 32도 752도까지 에프 | ₩ 493,010 | |
651TC-01 | 2msec.ec. | K 형 열전대 | -/+ 0.1% 풀 스케일 | 32도 212도까지 에프 | ₩ 479,237 | |
651TC-04 | 2msec.ec. | K 형 열전대 | -/+ 0.1% 풀 스케일 | 32도 752도까지 에프 | ₩ 479,237 | |
651TC-06 | 2msec.ec. | K 형 열전대 | -/+ 0.1% 풀 스케일 | 32도 1112도까지 에프 | ₩ 479,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.