그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 수압식 압력계 |
정확성 | -/+ 0.5% |
배터리 타입 | 알칼리성 |
연결 크기 | 1 / 8 " |
연결 유형 | FNPT |
표시 자리 | 4 자릿수 |
크기를 표시합니다 | 3 / 7 " |
학년 | 학년 316L |
최대. 압력 | 400psig |
전원 요구 사항 | 9V |
압력 범위 | 0 ~ 200 psi |
제품 데이터 시트 | dwyer-악기-490a-3.pdf |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 스틸, Buna-N, 실리콘, 그리스, PTFE, 황동, 구리, 강화 아세탈 공중합체 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.