DURHAM MANUFACTURING SRSC1618363ALU6PU 재고 있음 카트, 선반 3개, 크기 18-1/8 x 42 x 47 인치, 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재고 있음 카트 |
조립 된 | 가능 |
마감재 | 우아한 |
높이 | 47 " |
길이 | 42 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
게이지 수 | 16 |
폭 | 18.12 " |
선박 중량 (kg) | 72.55 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRSC12016243FLD4PU | 34 " | 30.4375 " | 500의 파운드. | 17 " | ₩ 465,334 | ||
SRSC1618242FLD5PU | 35 " | 30 " | 1200의 파운드. | 18.12 " | ₩ 497,534 | ||
SRSC1618302FLD5PU | 37 " | 36.44 " | 1200의 파운드. | 19 " | ₩ 545,287 | ||
SRSC1618303FLD5PU | 35 " | 36 " | 1200의 파운드. | 18.12 " | ₩ 634,887 | ||
SRSC1618304ALU6PU | 53 " | 36 " | 1200의 파운드. | 18.12 " | ₩ 901,065 | ||
SRSC1618362ALU5PUS | 35 " | 42 " | 1200의 파운드. | 18.12 " | ₩ 785,985 | ||
SRSC1624362ALU6PU | 36 " | 42 " | 1200의 파운드. | 24.12 " | ₩ 821,163 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.