DURHAM MANUFACTURING RSIC-2436-2-8PN-95 롤링 악기 카트, 서랍 1개, 선반 2개, 크기 24 x 36인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 악기 카트 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 39.6875 " |
길이 | 42.25 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 123.17 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RIC-1830-2-8SPN-95 | 34 " | 36.25 " | 18.25 " | ₩ 924,152 | ||
RIC-2436-2-95 | 34.125 " | 42.25 " | 24.25 " | ₩ 1,217,261 | ||
RIC-243645-3-95 | 45.13 " | 42.25 " | 24.25 " | ₩ 1,217,465 | ||
RIC-243645-3-ALU-95 | 45 " | 42.25 " | 24.25 " | ₩ 1,217,465 | ||
RIC-243650-3-8SPN-95 | 55.8125 " | 42.25 " | 24.25 " | ₩ 1,306,403 | ||
RIC-243650-3-95 | 55.8125 " | 42.25 " | 24.25 " | ₩ 1,241,443 | ||
RIC-243650-3-ALU-95 | 57.4375 " | 42.25 " | 24.25 " | ₩ 1,242,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.