DURHAM MANUFACTURING RSC-243636-2-3K-6PHSB-95 재고 있음 카트, 2 선반, 크기 24-1/4 x 42-1/4 x 36인치
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재고 있음 카트 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 36 " |
길이 | 42.25 " |
부하 용량 | 3000의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 86.07 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 처리 | 핸들 타입 | 높이 | 길이 | 입술 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC3-1836-2-95 | 파우더 코트 | 600의 파운드 | 5" | 강철 | - | - | - | 3" | ₩ 712,425 | ||
RSC-1836-5-95 | 파우더 코트 | - | 5" | - | - | - | - | - | ₩ 1,264,025 | ||
RSC-2436-5-95 | 파우더 코트 | - | 5" | - | - | - | - | - | ₩ 1,285,480 | ||
RSC-2448-5-95 | 파우더 코트 | - | 5" | - | - | - | - | - | ₩ 1,676,850 | ||
RSC-3048-5-95 | 파우더 코트 | - | 5" | - | - | - | - | - | ₩ 1,761,497 | ||
RSC-3672-5-95 | 파우더 코트 | - | 5" | - | - | - | - | - | ₩ 2,667,105 | RFQ
| |
2SPT-3060-2-2K-95 | 파우더 코트 | - | 8" | - | - | - | - | - | ₩ 2,562,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.