그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 분할기 |
색상 | 검정 |
디바이더 방향 | 좌우로 |
높이 | 4.75 " |
길이 | 6" |
자재 | 폴리 프로필렌 |
UPC | 714334064903 |
폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3926909988 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PB30161-08 | 2.75 " | 5" | ₩ 15,540 | ||
PB30162-08 | 2.75 " | 4" | ₩ 23,625 | ||
PB30166-08 | 2.75 " | 7" | ₩ 16,222 | ||
PB30171-08 | 4.75 " | 11 " | ₩ 26,670 | ||
PB30176-08 | 6.75 " | 15 " | ₩ 40,250 | ||
PB30177-08 | 6.75 " | 8" | ₩ 18,742 | ||
PB30178-08 | 6.75 " | 16 " | ₩ 28,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.