항목 | 팬 및 트레이 트럭 |
캐스터 유형 | 4 회전 |
색상 | 회색 |
건설 | 1 1/4 "앵글 아이언, 모든 용접 구조 |
깊이 | 36 " |
선반 사이의 거리 | 4" |
높이 | 67 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
선반 용량 | 80의 파운드 |
UPC | 714334020831 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 70.72 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 170.5 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 건설 | 깊이 | 선반 사이의 거리 | 선반 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAT-24-6-9-95 | 1 1/4 x 1/8 앵글 아이언 | 24 " | 6" | 119의 파운드 | 33.5 " | ₩ 1,519,245 | |
PAT-36-6-9-95 | 1-1 / 4 x 1/8 앵글 아이언 | 36 " | 6" | 120의 파운드 | 33 " | ₩ 1,469,510 | |
PAT-24-4-14-95 | 1 1/4 "앵글 아이언, 모든 용접 구조 | 24 " | 4" | 80의 파운드 | 33.5 " | ₩ 1,797,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.