DURHAM MANUFACTURING OPC-243660-4-6PH-95 주문 피킹 카트, 4 선반, 크기 24 x 36 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주문 피킹 카트 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 60 " |
길이 | 51.3125 " |
부하 용량 | 3000의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 144.56 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 선반 길이 | 마감재 | 높이 | 선반 너비 | 폭 | 길이 | 부하 용량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPC-1836-2-95 | 36 " | 파우더 코트 | - | 18 " | - | - | 1200의 파운드. | 스테인리스 강 | ₩ 804,790 | ||
OPC-3060-2-95 | 60 " | 파우더 코트 | - | 30 " | - | - | 1200의 파운드. | 스테인리스 강 | ₩ 1,055,390 | RFQ
| |
OPC-1836-3-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 40.6875 " | - | 18.25 " | 51.3125 " | 1200의 파운드. | 강철 | ₩ 837,480 | ||
OPC-2436-2-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 40.6875 " | - | 24.25 " | 51.3125 " | 1200의 파운드. | 강철 | ₩ 844,912 | ||
OPC-2436-3-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 40.6875 " | - | 24.25 " | 51.3125 " | 1200의 파운드. | 강철 | ₩ 983,843 | ||
OPC-243648-3-6PH-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 51.0625 " | - | 24.25 " | 51.3125 " | 3000의 파운드. | 강철 | ₩ 1,067,436 | ||
OPC-2448-2-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 40.6875 " | - | 24.25 " | 63.3125 " | 1200의 파운드. | 강철 | ₩ 945,356 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.