항목 | 모바일 머신 테이블 |
색상 | 회색 |
마감재 | 광택 분말 페인트 |
높이 | 27.8125 " |
길이 | 30.125 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 16 |
폭 | 24.12 " |
선박 중량 (kg) | 46 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MTMA182428-1K23PO95 | 27.8125 " | 24.13 " | 18.12 " | ₩ 506,240 | |
MTMA182440-1K23PO95 | 39.81 " | 24.13 " | 18.12 " | ₩ 542,207 | |
MTMA243040-1K23PO95 | 39.81 " | 30.125 " | 24.12 " | ₩ 624,323 | |
MTMA243628-1K23PO95 | 27.8125 " | 36.13 " | 24.12 " | ₩ 662,632 | |
MTMA243640-1K23PO95 | 39.81 " | 36.13 " | 24.12 " | ₩ 683,760 | |
MTMA244828-1K23PO95 | 27.8125 " | 48.125 " | 24.12 " | ₩ 774,658 | |
MTMA244840-1K23PO95 | 39.81 " | 48.125 " | 24.12 " | ₩ 797,109 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.