DURHAM MANUFACTURING MTDM182436-2K195 모바일 MT 작업대, 서랍 1개, 용량 2000파운드, 크기 18 x 24 x 36인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 머신 테이블 |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 크기 | 3" |
캐스터 유형 | (4) 상단 잠금 브레이크가있는 스위블 |
색상 | 회색 |
서랍 깊이 | 18.5 " |
서랍 높이 | 4.75 " |
서랍 정격 하중 | 100의 파운드 |
서랍 너비 | 12.5 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
서랍 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 44.1 |
선박 높이 (cm) | 52.71 |
선박 길이 (cm) | 69.22 |
선박 폭 (cm) | 92.08 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 전체 길이 | 캐스터 유형 | 마감재 | 전체 폭 | 폭 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDM182418-2K195 | 24 " | (4) 썸 스크류 브레이크가있는 스위블 | 파우더 코트 | 18 " | - | - | - | 2000의 파운드 | ₩ 980,140 | |
MTDM182430-2K195 | 24 " | (4) 상단 잠금 브레이크가있는 스위블 | 분말 코팅 | 18 " | - | - | - | 2000의 파운드 | ₩ 1,004,010 | |
MTDM243618-2K195 | 24 " | (4) 상단 잠금 브레이크가있는 스위블 | 분말 코팅 | 36 " | - | - | - | 2000의 파운드 | ₩ 1,057,612 | |
MTDM243630-2K195 | 36 " | (4) 상단 잠금 브레이크가있는 스위블 | 분말 코팅 | 24 " | - | - | - | 2000의 파운드 | ₩ 1,004,360 | |
MTDM243642-2K195 | 36 " | (4) 상단 잠금 브레이크가있는 스위블 | 분말 코팅 | 24 " | - | - | - | 2000의 파운드 | ₩ 1,101,030 | |
MTDM244836-2K195 | 48 " | (4) 상단 잠금 브레이크가있는 스위블 | 분말 코팅 | 24 " | - | - | - | 2000의 파운드 | ₩ 1,177,820 | |
MTDM244842-2K195 | 48 " | (4) 상단 잠금 브레이크가있는 스위블 | 분말 코팅 | 24 " | - | - | - | 2000의 파운드 | ₩ 1,172,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.