DURHAM MANUFACTURING MTD243642-2K195 기계 테이블, 서랍 1개, 용량 2000파운드, 크기 24 x 36 x 42인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 표 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24 " |
가장자리 유형 | 반올림 |
높이 | 42 " |
다리 유형 | 앵글 아이언 |
정격 하중 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 14가. |
폭 | 36 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 52.2 |
선박 높이 (cm) | 67.95 |
선박 길이 (cm) | 99.7 |
선박 폭 (cm) | 107.16 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MTD182418-2K195 | 18 " | 18 " | 24 " | ₩ 551,845 | |
MTD182424-2K195 | 18 " | 24 " | 24 " | ₩ 576,765 | |
MTD182430-2K195 | 18 " | 30 " | 24 " | ₩ 581,367 | |
MTD182436-2K195 | 18 " | 36 " | 24 " | ₩ 686,892 | |
MTD182442-2K195 | 18 " | 42 " | 24 " | ₩ 621,862 | |
MTD243618-2K195 | 24 " | 18 " | 36 " | ₩ 617,960 | |
MTD243624-2K195 | 24 " | 24 " | 36 " | ₩ 679,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.