DURHAM MANUFACTURING MT244836-3K295 기계 테이블 작업대, 용량 3000파운드, 선반 2개, 크기 24 x 48 x 36인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 테이블 작업대 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24 " |
가장자리 유형 | 반올림 |
높이 | 36 " |
다리 유형 | 앵글 아이언 |
정격 하중 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 12가. |
폭 | 48 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 62.1 |
선박 높이 (cm) | 67.95 |
선박 길이 (cm) | 130.18 |
선박 폭 (cm) | 91.92 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 깊이 | 높이 | 정격 하중 | 최고 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT182418-2K195 | 18 " | 18 " | 2000의 파운드 | 14가. | 24 " | ₩ 316,400 | |
MT182424-2K195 | 18 " | 24 " | 2000의 파운드 | 14가. | 24 " | ₩ 325,167 | |
MT182430-2K195 | 18 " | 30 " | 2000의 파운드 | 14가. | 24 " | ₩ 349,090 | |
MT182436-2K195 | 18 " | 36 " | 2000의 파운드 | 14가. | 24 " | ₩ 389,655 | |
MT182442-2K195 | 18 " | 42 " | 2000의 파운드 | 14가. | 24 " | ₩ 403,410 | |
MT243618-2K195 | 24 " | 18 " | 2000의 파운드 | 14가. | 36 " | ₩ 429,922 | |
MT243624-2K195 | 24 " | 24 " | 2000의 파운드 | 14가. | 36 " | ₩ 416,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.