항목 | 루버 패널 랙 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 64 " |
길이 | 46 " |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 16 |
폭 | 0.25 " |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 188.91 |
선박 폭 (cm) | 76.84 |
HS 코드 | 7326908695 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LPW-17.25X20-95 | 20 " | 17.25 " | ₩ 67,709 | ||
LPW-17.25X64-95 | 64 " | 17.25 " | ₩ 230,872 | ||
LPW-34.5X12-95 | 12 " | 34.5 " | ₩ 76,974 | ||
LPW-34.5X20-95 | 20 " | 34.5 " | ₩ 107,520 | ||
LPW-34.5X64-95 | 64 " | 34.5 " | ₩ 356,007 | ||
LPW-46X20-95 | 20 " | 46 " | ₩ 175,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.