항목 | 악기 카트 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 39.75 " |
길이 | 51 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 30.25 " |
선박 중량 (kg) | 128.99 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIC-1830-2-8SPN-95 | 39.75 " | 33 " | 18.25 " | ₩ 766,792 | ||
LIC-1836-2-8SPN-95 | 39.75 " | 39 " | 18.25 " | ₩ 785,374 | ||
LIC-2436-2-8SPN-95 | 39.75 " | 39 " | 24.25 " | ₩ 833,687 | ||
LIC-243644-2-95 | 44 " | 39 " | 24.25 " | ₩ 831,370 | ||
LIC-2448-2-95 | 40.9375 " | 51 " | 24.25 " | ₩ 923,669 | ||
LIC-3036-2-95 | 40.9375 " | 39 " | 30.25 " | ₩ 924,178 | ||
LIC-3060-2-95 | 40.9375 " | 63 " | 30.25 " | ₩ 1,123,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.