항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 78 " |
길이 | 48.125 " |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 380.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3501-BDLP-95 | 72 " | 36.13 " | 24.25 " | ₩ 2,361,978 | ||
DC-482472-BDLP-95 | 72 " | 48.125 " | 24.5625 " | ₩ 2,949,978 | ||
SJC-BDLP-95 | 84 " | 48.125 " | 24.5625 " | ₩ 3,185,992 | ||
SSC-602484-BDLP-95 | 84 " | 60.125 " | 24 " | ₩ 3,457,109 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.