플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HOFFMAN DAH8001B 팬 강제 인클로저 히터 800W 115V | AG2RYU 32FL02

HOFFMAN DAH8001B 팬 강제 인클로저 히터 800W 115V

재고 있음 있음
항목: AG2RYU 모델: DAH8001B크로스 참조: 32FL02

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,973,755 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팬 강제 인클로저 히터
높이7.5 "
길이5.187 "
장착 치수4-1 / 2 "H x 4-1 / 4"W
장착 구멍 OC7 "H X 3-1 / 2"W
1
서머 스탯화씨 0도 ~ 100도
전압115
와트800
4.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.1
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8516290090
원산지US

제품 세부 사항 :

Hoffman DAH8001B 팬 강제 인클로저 히터는 안정적인 인클로저 온도를 유지하여 산업용 장비를 저온 및 결로로부터 보호합니다.

특징:

  • Hoffman DAH8001B 팬 강제 인클로저 히터에는 단선과 연선을 모두 수용하는 클램프 커넥터가 있는 단자 스트립이 있습니다.
  • 작업 공간 전체에 공기를 순환시키는 볼 베어링 팬이 있습니다.
  • 이 장치에는 부식에 강한 알루미늄 하우징이 있으며 브러시드 마감으로 미적 외관을 제공합니다.

표준 및 승인 :

  • CE
  • CSA
  • UL
  • cUL
  • NEMA
  • RoHS 준수
  • REACH

자주 묻는 질문:

Q. 이 Hoffman 인클로저 히터의 온도 제어 범위는 무엇입니까?

A. 화씨 0도에서 100도.

Q. 히터는 높게 해야 하나요, 낮게 해야 하나요?

A. 따뜻한 공기는 차가운 공기 위로 올라가는 경향이 있습니다. 따라서 최적의 난방을 위해 이 히터를 낮은 수준에 배치하십시오.

Q. 이 히터를 벽에 설치하는 방법은 무엇입니까?

A. 이 장치에는 벽에 쉽게 장착할 수 있도록 XNUMX개의 셀프 태핑 나사가 함께 제공됩니다.

Q. 이 장치는 습기를 처리할 수 있습니까?

A. Hoffman DAH8001B 인클로저 히터는 IP54 등급이며 습한 조건에서 사용할 수 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델높이길이장착 치수전압와트가격
HOFFMAN DAH8002B 팬 강제 인클로저 히터 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4"W2308004.25 "₩ 1,941,537
HOFFMAN DAH2001A 팬 강제 인클로저 히터 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4"W1152004"₩ 1,568,402
HOFFMAN DAH4001B 팬 강제 인클로저 히터 400W 115V | AG2RYT 32FL01 DAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4"W1154004.25 "₩ 1,713,425
HOFFMAN DAH2002A 팬 강제 인클로저 히터 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4"W2302004"₩ 1,523,042
HOFFMAN DAH4002B 팬 강제 인클로저 히터 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4"W2304004.25 "₩ 1,755,547
HOFFMAN DAH1001A 팬 강제 인클로저 히터 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4"W1151004"₩ 1,293,565

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HOFFMAN DAH8001B 팬 강제 인클로저 히터 800W 115V
₩ 1,973,755 /단위