항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
처리 | 키가있는 크롬 잠금 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 용접 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 1025의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
스타일 | 복합성 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 238.95 |
선박 높이 (cm) | 61.28 |
선박 길이 (cm) | 91.92 |
선박 폭 (cm) | 198.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 총 저장소 수 | 문 유형 | 마감재 | 길이 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDJC244878-4S95 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 분말 코팅 | - | 용접 강철 | 24 " | 48 " | 1375의 파운드 | ₩ 3,735,427 | RFQ
| |
HDJC246078-4S95 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 분말 코팅 | - | 용접 강철 | 24 " | 60 " | 1750의 파운드 | ₩ 4,404,137 | RFQ
| |
HDJC243678-60-4S95 | 60 | 플러시, 솔리드 | 분말 코팅 | - | 강철 | 24 " | 36 " | - | ₩ 3,880,695 | RFQ
| |
HDJ36-12DC24TB4S95 | 12 | 플러시, 솔리드 | 분말 코팅 | - | 강철 | 35.5 " | 48 " | - | ₩ 5,794,057 | RFQ
| |
HDJC243678-60-4S1795 | - | - | 질감 파우더 페인트 | 36.19 " | 강철 | - | - | - | ₩ 3,781,323 | ||
HDJC243678-60-4S5295 | - | - | 질감 파우더 페인트 | 36.19 " | 강철 | - | - | - | ₩ 3,781,323 | ||
HDJC244878-156-4S1795 | - | - | 질감 파우더 페인트 | 48.19 " | 강철 | - | - | - | ₩ 4,874,749 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.