DURHAM MANUFACTURING HDCDB243678-4M95 페그보드 캐비닛, 조립, 헤비 듀티, 크기 24 x 36 x 78인치, 회색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 페그 보드 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐비닛 색상 | 회색 |
캐비닛 깊이 | 24 " |
캐비닛 높이 | 78 " |
내각 재질 | 강철 |
캐비닛 너비 | 36 " |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
핸들 스타일 | 그네 |
높이 범위 | 전체 높이 |
잠금 장치 | 자물쇠 걸쇠 |
캐비닛 선반 수 | 3 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 4 |
선반 용량 | 1750의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
스타일 | 콤비네이션 서랍 |
선박 중량 (kg) | 307.35 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 캐비닛 너비 | 문 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 스타일 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP243678-4S95 | 4 | - | 페그 보드 | 78 " | 36 " | 1900의 파운드 | - | 분말 코팅 | ₩ 3,213,770 | RFQ
| |
HDCP244878-4S95 | 4 | - | 페그 보드 | 78 " | 48 " | 1200의 파운드 | - | 분말 코팅 | ₩ 4,564,297 | RFQ
| |
HDCP246078-4S95 | 4 | - | 페그 보드 | 78 " | 60 " | 1650의 파운드 | - | 분말 코팅 | ₩ 4,899,247 | RFQ
| |
EMDC-482472-PB-2S-95 | 2 | - | 플러시 스타일 | 72 " | 48 " | 700의 파운드 | - | 파우더 코트 | ₩ 2,547,510 | RFQ
| |
HDCP244878-2S95 | - | 48 " | ㅁㄴㅇㄹ | - | - | 1000의 파운드 | 선반 | 분말 코팅 | ₩ 4,225,480 | ||
HDCP244878-3S95 | - | 48 " | ㅁㄴㅇㄹ | - | - | 1000의 파운드 | 선반 | 분말 코팅 | ₩ 4,420,675 | ||
HDCP304878-2S95 | - | 48 " | ㅁㄴㅇㄹ | - | - | 1000의 파운드 | 선반 | 분말 코팅 | ₩ 4,489,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.