DURHAM MANUFACTURING HDC36-96-4S95 캐비닛, 12 게이지, 크기 36 x 78 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내각 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
빈 색상 | 노란색 |
캐비닛 당 저장소 | 96 |
도어 당 빈 | 48 |
캐비닛 선반 용량 | 1900의 파운드 |
캐비닛 유형 | 쓰레기통 / 선반 |
색상 | 회색 |
문 유형 | 플러시 도어 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12가. |
잠금 유형 | 패드 잠금 핸들 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 4 |
문 선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 96 |
총 서랍 수 | 0 |
UPC | 714334006477 |
선박 중량 (kg) | 205.54 |
선박 높이 (cm) | 61.28 |
선박 길이 (cm) | 91.92 |
선박 폭 (cm) | 198.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 잠금 유형 | 빈 색상 | 색상 | 잠금 시스템 | 자재 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3-Point | 용접 강철 | 4 | 24 " | 72 " | ₩ 2,819,775 | RFQ
| |
611-95 | - | - | 회색 | 잠금 힌지 | 강철 | 9 | - | - | ₩ 618,852 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 18 " | 72 " | ₩ 2,625,332 | ||
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 72 " | ₩ 3,883,845 | RFQ
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 72 " | ₩ 4,067,035 | RFQ
| |
JC-137-3S-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 78 " | ₩ 3,953,215 | ||
JC-171-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 78 " | ₩ 4,329,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.