DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-7218-95 선반(옵션), 캐비닛 크기 72 x 18인치, 용량 500파운드, 회색
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
항목 | 선반 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 1.4375 " |
길이 | 71.75 " |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
UPC | 714334055048 |
폭 | 16.38 " |
선박 중량 (kg) | 34 |
HS 코드 | 9403999500 |
원산지 | MX |
모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FDC-SH-2424-95 | 1.4375 " | 23.75 " | 600의 파운드. | 21.38 " | ₩ 147,560 | |
FDC-SH-4818-95 | 1.4375 " | 47.75 " | 750의 파운드. | 16.38 " | ₩ 220,792 | |
FDC-SH-6018-95 | 1.4375 " | 59.75 " | 500의 파운드. | 16.38 " | ₩ 258,109 | |
FDC-SH-6024-95 | 1.4375 " | 59.75 " | 500의 파운드. | 21.38 " | ₩ 300,872 | |
HDC-SH-1836-95 | 1.375 " | 33.94 " | 1750 파운드 | 15.88 " | ₩ 135,189 | |
HDC-SH-1848-95 | 1.375 " | 45.9375 " | 1000의 파운드. | 15.88 " | ₩ 187,625 | |
HDC-SH-1860-95 | 1.375 " | 57.94 " | 750의 파운드. | 15.88 " | ₩ 268,061 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.