DURHAM MANUFACTURING DWBM-3660-BE-95 모바일 작업대, 용량 2000파운드, 크기 60 x 36 x 39-13/16인치
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 워크 벤치 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 직진 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
문 수 | 0 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 39.5 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 115.2 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 101.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 마감재 | 높이 | 폭 | 길이 | 부하 용량 | 자재 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWBM-3060-BE-PB-95 | 60 " | 파우더 코트 | - | - | - | 2000의 파운드 | 용접 강철 | 61.75 " | ₩ 1,942,920 | ||
DWBM-3660-BE-LP-95 | 60 " | 파우더 코트 | - | - | - | 2000의 파운드 | 용접 강철 | 61.75 " | ₩ 1,777,580 | ||
DWBM-3060-BE-95 | 60 " | 파우더 코트 | - | - | - | 2000의 파운드 | 용접 강철 | 39.5 " | ₩ 1,475,915 | ||
DWBM-3072-BE-95 | 72 " | 파우더 코트 | - | - | - | 2000의 파운드 | 용접 강철 | 39.5 " | ₩ 1,471,470 | RFQ
| |
DWBM-3048-BE-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 39.81 " | 30 " | 48 " | 4000의 파운드. | 강철 | - | ₩ 1,437,825 | ||
DWBM-3048-BE-PB-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 62 " | 30 " | 48 " | 4000의 파운드. | 강철 | - | ₩ 1,515,640 | ||
DWBM-3048-BE-PB-PS-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 62 " | 30 " | 48 " | 4000의 파운드. | 강철 | - | ₩ 1,923,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.