DURHAM MANUFACTURING APT2SH30486PU95 패널 이동식 트럭, 조정 가능, 크기 30 x 51-5/16 x 36인치, 회색
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패널 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 36 " |
길이 | 51.3125 " |
부하 용량 | 3600의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 93.5 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
APT-2436-95 | 45 " | 39.3125 " | 2000의 파운드. | 24 " | ₩ 985,752 | |
APT-2448-95 | 45 " | 51.3125 " | 2000의 파운드. | 24 " | ₩ 1,083,523 | |
APT-2460-6MR-95 | 45 " | 63.3125 " | 2000의 파운드. | 24 " | ₩ 1,138,632 | |
APT-3048-95 | 45 " | 51.3125 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 1,143,698 | |
APT-3060-95 | 45 " | 63.3125 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 1,250,174 | |
APT-3672-95 | 45 " | 75.31 " | 2000의 파운드. | 36 " | ₩ 1,492,934 | |
APT10V-2472-2-5PU-95 | 70 " | 78.25 " | 1400의 파운드. | 27.3125 " | ₩ 1,731,978 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.